• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 17 ∙ 85 mm

Réf.: 903SLG6-17
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 903SLG6-17
EAN / GTIN 4000896223596
Réf. fabricant 903SLG6-17
Article hors catalogue L60140 5019

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre d'écrous de roue coincés par l'utilisation possible d'une clé à chocs de 20 mm = 34
Conception spéciale pour les véhicules de transport et camions légers, p. ex. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une douille Ouverture de clé 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de 20 mm = 34
  • Gaine en matière plastique bleue
  • Les 6 pans sur la douille permettent l'adaptation sur un entraînement de 20 mm = 34
  • Gaine extérieure rotative en plastique (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
  • Gaines en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
  • Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 28.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
  • Pour utilisation avec machines