• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 19 ∙ 85 mm

Réf.: 903SLG-19/3
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 903SLG-19/3
EAN / GTIN 4000896191734
Réf. fabricant 903SLG-19/3
Article hors catalogue L60140 5142

Description

Description:

903S Lg-19 (3x)
  • Réservoir pratique avec chacun 3 douilles !
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 19 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Poids net (kg): 0.82 kg
  • Pour utilisation avec machines
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-19