Jeu de douilles à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 17 ∙ 85 mm

Réf.: 903SLG-17/3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 903SLG-17/3
EAN / GTIN 4000896191697
Réf. fabricant 903SLG-17/3
Article hors catalogue L60140 3724
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

903S Lg-17 (3x)
  • Réservoir pratique avec chacun 3 douilles !
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Poids net (kg): 0.76 kg
  • Pour utilisation avec machines
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17