Shaft mounted cup brush 50x10x20-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM inox

Réf.: 903877
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 903877
EAN / GTIN 9003179038776
Réf. fabricant 903877

Description

Description:

Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite conviennent parfaitement à l'usinage d'endroits difficilement accessibles sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Cet outil haute performance offre une durée de vie optimale et vous assiste dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'acier inoxydable. Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce à usiner. De plus, les travaux d'ébavurage peuvent être réalisés de manière efficace, ce qui permet d'utiliser la brosse à tige en pot de Tyrolit de manière universelle pour une multitude de tâches et de garantir les meilleurs résultats.

Caractéristique(s):

  • Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Spécification : E 0,3 mm INOX
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop