• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de base combiné ∙ avec fonctions de vibration et de marteau

Réf.: 9035VH
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9035VH
EAN / GTIN 4000896214020
Réf. fabricant 9035VH
Article hors catalogue L60140 4147

Description

Description:

Utilisation :
Applications à vibration pour les vis bloquées par la rouille
  • Mandrin à serrage rapide pour support de burin
  • Appareil de base combiné avec fonctions de vibration et de marteau
  • Coffret plastique
  • Quantité d'air nécessaire : 57 – 594 l/min
  • Niveau de pression acoustique : 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Fréquence de frappe réglable sur 9 niveaux, jusqu'à 2600 coups/min
  • Force de percussion : 9,2 Joule
  • Logement du burin : Six pans intérieurs 10 mm
  • Longueur du support de tige : 73 mm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Poignée isolée contre le froid
  • Poids net (kg): 2.5 kg

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier