• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de marteaux burineurs

Réf.: 9035H/6
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9035H/6
EAN / GTIN 4000896214655
Réf. fabricant 9035H/6
Article hors catalogue L60140 4421

Description

Description:

Utilisation :
Séparation des tôles carrosserie à l’aide d’air comprimé et utilisation dans l’industrie
  • Jeu de marteaux burineurs
  • Quantité d'air nécessaire : 57 – 594 l/min
  • Niveau de pression acoustique : 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Fréquence de frappe réglable sur 9 niveaux, jusqu'à 2600 coups/min
  • Logement du burin : Six pans intérieurs 10 mm
  • Longueur du support de tige : 73 mm
  • Coffret plastique
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Poignée isolée contre le froid
  • Poids net (kg): 2.5 kg
  • Nombre d'outils : 6

Livraison:

Appareil de base combiné ∙ avec fonctions de vibration et de marteau 9035VH ∙ 9035VH-01
Burin de rechange pour 9035H/6 9035H-01 ∙ 9035H-02 ∙ 9035H-03 ∙ 9035H-04 ∙ 9035H-05