Lames pour scie sabre réciproque ∙ 153 mm

Réf.: 9034P-R/5
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9034P-R/5
EAN / GTIN 4000896218318
Réf. fabricant 9034P-R/5
Article hors catalogue L60140 4461

Description

Description:

  • Pour des découpes rapides et puissantes
Lames pour scie sabre réciproque pour scie sabre 9034P-2 et scie sabre sans fil 9234
  • Contenu du paquet : 5 pièces
  • 18 dents/pouce, cranté en biais
  • Pour tous les métaux y compris les canalisations en métaux non ferreux, les tôles et l'acier inoxydable, épaisseur de matériau 1,5 – 3 mm
  • Longueur totale : 153 mm
  • Largeur 19 mm
  • Épaisseur 1 mm
  • Bimétal
  • Dimensions / longueur : 153 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier