• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie sabre ∙ 160 mm

Réf.: 9034P-2
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9034P-2
EAN / GTIN 4000896218288
Réf. fabricant 9034P-2
Article hors catalogue L60140 4455

Description

Description:

Utilisation :
Étrier d'appui ajustable en hauteur permettant de couper les tôles doubles
  • Outil à la performance augmentée avec une réduction au niveau du poids, de la consommation d'air, du bruit et des vibrations
  • Direction de la sortie d'air réglable
  • Appropriée au coupage de petits rayons
  • Capacité de coupe dans l'aluminium : 4 mm
  • Capacité de coupe dans la tôle d'acier : 3 mm
  • Courses/min : 9500
  • Grâce à l'intégration de limes (comprises dans la livraison), convient particulièrement au nettoyage de gaines de capteur etc.
Contenu :
1 scie sabre
3 lames de scie, de 18 / 24 / 32 dents (longueur totale : 93 mm)
1 lame de scie réciproque, 18 dents (longueur totale : 153 mm)
5 limes (longueur totale : ~135 mm)
1 clé pour vis à 6 pans intérieurs (dans le manche)
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 97.7 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 6.13 m/s2
  • Course de la scie : 10 mm
  • Dimensions / longueur : 160 mm
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 86.7 dB(A) Lp A
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)