Jeu de limes · 5 pièces ∙ 135 mm

Réf.: 9034P-050/5
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9034P-050/5
EAN / GTIN 4000896218349
Réf. fabricant 9034P-050/5
Article hors catalogue L60140 4714

Description

Description:

Utilisation :
Pour l'élimination des bavures et saletés par ex. sur les logements de paliers, réceptions du capteur ABS
  • Utilisation efficace grâce à la course courte de la scie sabre en particulier dans les endroits difficiles d'accès
Jeu de limes
Pour la scie sabre 9034P-2
  • Contenu du paquet : 5 pièces
  • Contenu :
    1 lime ronde
    1 lime triangulaire
    1 lime demi-ronde
    1 lime plate
    1 lime carrée
  • Adaptée à de nombreux matériaux
  • Longueur totale : env. 135 mm
  • Diamètre de tige : 4 mm
  • Dimensions / longueur : 135 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier