Spark brush 145x18x35 mm 3 rows/M 0,15 mm PREMIUM nonferrous

Réf.: 903434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 903434
    EAN / GTIN 9003179034341
    Réf. fabricant 903434
    Article hors catalogue L50140 2777

    Description

    Description:

    Les brosses pour bougies PREMIUM ont été conçues pour l'usinage des points de contact des bougies d'allumage en métaux non ferreux et conviennent parfaitement pour les travaux les plus fins. Équipées d'un fil fin en laiton, rien ne s'oppose à un usinage en douceur des métaux non-ferreux. La poignée en bois de hêtre de qualité supérieure vous offre en outre un maniement agréable.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90ZK DW
    • Spécification : 3 Row(s)
    • Dimension (B x C x L): 145 x 18 x 35 mm
    • Diamètre: 145 mm
    • Epaisseur: 18 mm
    • Alésage: 35 mm
    • Aptitude des matériaux: Aluminium
    • Outillage pour: Ponçage manuel

    Avantage(s):

    • Le fil de laiton donne de meilleurs résultats sur les pièces à usiner en métaux non ferreux
    • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
    • Fil fin pour un brossage en douceur

    Utilisation:

    • Pour les travaux fins sur les métaux non ferreux
    • Idéales pour l'usinage des points de contact de bougies d'allumage