• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Wire brush 24x25-6x68 mm S 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 903430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 903430
EAN / GTIN 9003179034303
Réf. fabricant 903430

Description

Description:

Les brosses pinceaux PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Le produit est parfait pour éliminer la rouille, la couleur et la laque, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique. C'est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. Les différents types d'exécution des brosses sont idéales pour des tâches polyvalentes, de la plus sensible (DW - ondulée) à la plus grossière (DZ - torsadée). Cette dernière s'écarte en fonction de la vitesse de rotation choisie et peut ainsi traiter les diamètres d'alésage les plus divers. De plus, la version torsadée DZ brille par sa durée de vie et sa robustesse.

Caractéristique(s):

  • Form: 52P DW END BRUSHES
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimension (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diamètre: 24 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Le type de fil DZ s'écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut donc traiter différents diamètres d'alésage
  • Fil d’acier trempé et ductile SZ pour une durée de vie et une robustesse accrues

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
  • Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ou l'élimination de peintures et de laques