• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse angulaire ∙ 371 mm

Réf.: 9033P-8
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
Type de produit Ponceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033P-8
EAN / GTIN 4000896190515
Réf. fabricant 9033P-8
Article hors catalogue L60140 3674

Description

Description:

Utilisation :
Pour couper la tôle et l'acier, dans les endroits d'accès difficiles
  • Tête de ponçage extra-plate – seulement 46 mm
  • Particulièrement approprié pour les endroits difficiles d'accès, p. ex. pour séparer les colliers du tuyau d'échappement à l'état monté
  • Vibrations réduites
  • Ajustage rapide sans outils du carter de protection
  • Bouton de blocage de la sortie (blocage de la broche) pour le remplacement aisé des disques
  • Diamètre du plateau de ponçage : 10 mm (38″)
  • Avec 1 disque à tronçonner 100 x 0,8 x 9,53 mm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 100.5 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 3.65 m/s2
  • Puissance watts: 700 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 371 mm
  • Poids net (kg): 1.7 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 89.5 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 14000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)