• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle ∙ 239 mm

Réf.: 9033N-7
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033N-7
EAN / GTIN 4000896205547
Réf. fabricant 9033N-7
Article hors catalogue L60140 4374

Description

Description:

  • Avec poignée latérale, utilisable à droite ou à gauche
  • Réglage rapide sans outil du capot de protection
  • Pour les disques de 0,8 – 6 mm d'épaisseur
  • Filet de la broche : M14 x 2
  • Pour disques de ponçage 125 x 22 mm
  • Blocage de broche
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 96 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 6.50 m/s2
  • Puissance watts: 671 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 239 mm
  • Poids net (kg): 2 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 85 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 12000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)