Jeu de mini-ponceuse excentrique ∙ 107 mm

Réf.: 9033N-5
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
    Type de produit Ponceuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9033N-5
    EAN / GTIN 4000896205585
    Réf. fabricant 9033N-5
    Article hors catalogue L60140 4375

    Description

    Description:

    • Pour les travaux dans les endroits d'accès difficile et les travaux de réparation
    • Jeu de 36 pièces, contenu :
      • 1 ponceuse excentrique
      • 2 plateaux de ponçage de 50 mm (2″) et 75 mm (3″)
      • 10 feuilles abrasives de chaque grain 320 / 400 / 600
      • 1 clé d'ajustage
    • Fixation auto-agrippante
    • Filetage du plateau de ponçage : M6
    • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
    • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
    • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
    • Pression de service (bar) : 6.3
    • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93 db(A) Lp W
    • Accélération de vibration : 0.77 m/s2
    • Puissance watts: 238 Watt
    • Poignée isolée contre le froid
    • Dimensions / longueur : 107 mm
    • Poids net (kg): 0.64 kg
    • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 80 dB(A) Lp A
    • Tours/minute : 15000
    • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier