• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse à bande ∙ 291.4 mm

Réf.: 9033N-4
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
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033N-4
EAN / GTIN 4000896210183
Réf. fabricant 9033N-4
Article hors catalogue L60140 4332

Description

Description:

Utilisation :
Pour les surfaces étroites (largeur de la bande : 10 mm)
  • Réglage progressif de la vitesse par bouton rotatif au dos de la poignée
  • Avec blocage permettant le remplacement rapide de la bande
  • Pour les bandes abrasives de 10 x 330 mm
  • Ajustage automatique de la bande
  • Ajustement précis de la bande
  • Bras de ponçage orientable à 360°
  • Vitesse de la bande : 1370 m / min
  • Avec tournevis coudé pour l'ajustement précis de la bande et le réglage angulaire sur la poignée
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 94.8 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 1.88 m/s2
  • Puissance watts: 417.6 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 291.4 mm
  • Poids net (kg): 0.81 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 83.8 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 19000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 94 l/min (1.6 l/sec)