• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini meuleuse d'angle ∙ 129 mm

Réf.: 9033M-7
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033M-7
EAN / GTIN 4000896227242
Réf. fabricant 9033M-7
Article hors catalogue L60140 4713

Description

Description:

Utilisation :
Appareil léger et maniable pour travaux aux endroits difficilement accessibles
  • Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce
  • Pour disques de ponçage : 50 – 59 mm
  • Pour les disques de 1 – 4 mm d'épaisseur
  • Capot de protection réglable
  • Filetage de la broche : 38 pouce 24 UNF
  • Échappement d'air par la poignée
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 96.8 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 1.90 m/s2
  • Puissance watts: 224 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 129 mm
  • Poids net (kg): 0.53 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 85.8 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 18000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Gamme d'outils pneumatiques « mini »
  • Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels
  • Haute fiabilité et service continu

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier