• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Shaft mounted cup brush 50x10x20-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 903359
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 903359
EAN / GTIN 9003179033597
Réf. fabricant 903359
Article hors catalogue L50140 2787

Description

Description:

Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite sont idéales pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Cet outil haute performance offre une durée de vie optimale et vous assiste dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'Acier. De plus, les travaux d'ébavurage peuvent être réalisés de manière efficace, ce qui rend la brosse à tige en pot de Tyrolit universelle pour une multitude de tâches.

Caractéristique(s):

  • Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Outil performant

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage