• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse excentrique ∙ 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm

Réf.: 9033-2
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
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033-2
EAN / GTIN 4000896156337
Réf. fabricant 9033-2
Article hors catalogue L60140 1173

Description

Description:

  • Aspiration de la poussière
  • Tuyau d'aspiration (2,0 m) et collecteur inclus
  • Réglage progressif de la vitesse
  • Faible hauteur et bâti léger en matériau composite
  • Plateau de ponçage à 15 trous, ⌀ de 150 mm avec fixation auto-agrippante
  • Poignée antidérapante
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93.8 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 5.35 m/s2
  • Course de ponçage : 5 mm
  • Puissance watts: 375 Watt
  • Dimensions / longueur : 231.4 mm x 148 mm x 107.3 mm
  • Poids net (kg): 0.9 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 88.8 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 12000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier