• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de disques abrasifs · 4 pièces

Réf.: 9033-11-020/4
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033-11-020/4
EAN / GTIN 4000896222834
Réf. fabricant 9033-11-020/4
Article hors catalogue L60140 4948

Description

Description:

Jeu de disques abrasifs, 4 pièces
Pour traiter les surfaces tenaces
  • Variante dure
  • Pour le décapage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure ainsi que l'élimination de saletés et revêtements superficiels tenaces
  • Pour l'acier inoxydable, les métaux ferreux, les métaux non ferreux, l'aluminium ainsi que pour les pièces à travailler comme les tôles, les tubes et les cordons de soudure
  • Utilisation sur de grandes surfaces
  • Grande résistance à l'ébréchure
  • Longue durée de vie
  • Jeu composé de 4 disques
  • Construction renforcée Clean + Strip
  • Non-tissé en nylon résistant
  • Construction en tissu à fibres grossières
  • Système de changement rapide Roloc® pour un montage rapide sans outil
  • Diamètre : 50,8 mm
  • Tr/min recommandé : 8000 – 10000
  • Tr/min max. : 18000
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier