• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Meuleuse ∙ droite ∙ 200 mm

Réf.: 9032P-1
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Ponceuse droite

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9032P-1
EAN / GTIN 4000896190508
Réf. fabricant 9032P-1
Article hors catalogue L60140 3607
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Meulage, lustrage, polissage et ébavurage
  • Appareil extrêmement puissant (700 watts)
  • Exécution droite
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 98 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 0.46 m/s2
  • Mandrin: 6
  • Puissance watts: 700 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Poids net (kg): 0.8 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 87 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 22000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)