Jeu de fraises sur tiges en métal dur ∙ 6 mm

Réf.: 9032-06/3
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
    Type de produit Frässtift

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9032-06/3
    EAN / GTIN 4000896222667
    Réf. fabricant 9032-06/3
    Article hors catalogue L60140 4902

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Utilisation universelle dans le travail du métal sur presque tous les matériaux.
    Ébavurer, arrondir, chanfreiner, égaliser ou travailler des contours
    • Longue durée de vie et bonne qualité d'usinage lors de l'utilisation sur différents matériaux
    • Jeu de 3 fraises différentes (tige de 6 mm) en forme de cylindre, de cône et de boule
    • Diamètre de la tête (cylindrique) : 10 mm
    • Diamètre de la tête (boule) : env. 9 mm
    • Pour les machines motrices portatives ou stationnaires
    • Selon DIN 8032
    Conseil d'utilisation HAZET :
    • Utilisez les vitesses de rotation les plus élevées possibles
    • La surface de contact entre la fraise sur tige et la pièce à travailler ne doit pas dépasser 30 % de la circonférence complète de la fraise
    • Fraise sur tige avec fût de 6 mm
    • Longueur de travail : env. 19 mm (forme cylindrique et conique)
    • Made In Germany
    • Nombre d'outils : 3

    Livraison:

    Fraises sur tige en métal dur ∙ 6 mm 9032-06KE ∙ 9032-06KU ∙ 9032-06ZY

    Produits adaptés

    Accessoires