• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support de perçage magnétique - MBS 32 F

Réf.: 90316223008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Supports de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90316223008
EAN / GTIN 4014586847924
Réf. fabricant 90316223008
Article hors catalogue L00030 596

Description

Description:

  • Support de perçage magnétique
  • MBS 32 F
  • Support de perçage magnétique flexible avec réglage fin pour perceuses d'une capacité de perçage jusqu'à 32 mm

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 130 W
  • Prise de courant max. 16 A
  • Pour collier de serrage Ø 63 / 65 mm
  • Foret hélicoïdal max. Ø 32 mm
  • Taraudage M 24
  • Chanfreinage max. Ø 60 mm
  • Alésage max. Ø 40 mm
  • Course 178 mm
  • Plage de course totale 365 mm
  • Plage d'ajustement du support de forage 10 mm
  • Plage de pivotement du support de forage 350°
  • Force de maintien de l'aimant 18 000 N
  • Dimensions de la base magnétique 220 x 100 mm
  • Câble avec fiche 4 m

Avantage(s):

  • Utilisation universelle pour le perçage, le taraudage, l'alésage et le lamage
  • Réglage fin de la broche de perçage pour une orientation confortable de la machine sans devoir enlever et remettre l'aimant
  • Force de maintien élevée de l'aimant et circuit de sécurité garantissent un travail sûr dans chaque position
  • Réglage en continu de la plage de course
  • Construction compacte
  • Rapport puissance/poids optimal
  • Double guidage en queue d'aronde robuste et précis
  • Utilisation universelle pour les machines motrices avec col de serrage

Livraison:

  • 1 sangle de serrage
  • 1 crochet à copeaux
  • 1 protection contre les copeaux
  • 2 clés

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier