• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse ∙ 219 mm

Réf.: 9030P-1
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9030P-1
EAN / GTIN 4000896212354
Réf. fabricant 9030P-1
Article hors catalogue L60140 4352

Description

Description:

Utilisation :
Industrie et travaux de carrosserie
  • Outil maniable avec mandrin de 1–13 mm
  • Échappement d'air par le bas de la poignée
  • Mandrin à serrage rapide
  • Boîtier de l'outil robuste
  • Appropriée au fonctionnement en continu
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 99.4 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 1.20 m/s2
  • Mandrin: 1 – 13
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Puissance watts: 373 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 219 mm
  • Poids net (kg): 1.3 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 88.4 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 800
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)