Perceuse ∙ 195 mm x 42 mm x 157 mm

Réf.: 9030N-1
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
    Type de produit Perceuse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9030N-1
    EAN / GTIN 4000896206377
    Réf. fabricant 9030N-1
    Article hors catalogue L60140 4254

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Outil maniable pour les travaux sur carrosserie et dans l'industrie
    • Échappement d'air par le bas de la poignée
    • Mandrin à serrage rapide
    • Boîtier de l'outil robuste
    • Appropriée au fonctionnement en continu
    • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
    • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
    • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
    • Pression de service (bar) : 6.3
    • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 99.7 db(A) Lp W
    • Accélération de vibration : 2.10 m/s2
    • Mandrin: 1 – 10
    • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
    • Puissance watts: 373 Watt
    • Poignée isolée contre le froid
    • Dimensions / longueur : 195 mm x 42 mm x 157 mm
    • Poids net (kg): 1 kg
    • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 88.7 dB(A) Lp A
    • Tours/minute : 2000
    • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier