Kit de filtration de pompe MSS 310 - HWA/P

Réf.: 903061260
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
    Référence article 903061260
    EAN / GTIN 4003665420486
    Réf. fabricant 903061260
    Article hors catalogue L01750 591

    Description

    Description:

    • Tout dans un seul paquet avec consignes de montage illustrées
    • Filtre de protection de la pompe et des installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules de saleté, pression d'éclatement 28 bars
    • Clapet anti-retour : empêche le retour de l'eau dans le puits ou dans la citerne
    • Robinet à boisseau sphérique (fermé) : empêche le retour de l'eau dans le puits, lors de travaux d'entretien dans la zone d'aspiration, tels que le nettoyage du filtre ou le démontage de la pompe
    • Raccord rapide comme possibilité de raccordement pour les garnitures du flexible d'aspiration
    • Bande d'étanchéité : étanchéifie sans chanvre ou pâte d'étanchéité
    • Pour un montage sur le raccord d'aspiration de toutes les pompes de jardin et tous les surpresseurs à filet intérieur de 1″
    • Les pompes de jardin et les surpresseurs nécessitent un filtre court, imposé par leur faible hauteur
    • Longueur hors tout env. 310 mm
    • Comprend :
    • Filtre pour pompes de jardin court, FI laiton 1″
    • Cartouche pour filtre lavable, 80 μm
    • raccord double en laiton FE 1″ x FE 1″
    • Clapet anti-retour en laiton 1″ FI x 1″ FI
    • robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé FI 1″ x FI 1″
    • raccord rapide en laiton, FE 1″
    • Bande d'étanchéité, rouleau de 12 m
    • Clé de filtre pour détacher la cloche de filtration
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier