Filtre 1″, court, sans cartouche pour filtre

Réf.: 903016450
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
    Référence article 903016450
    EAN / GTIN 4003665268545
    Réf. fabricant 903016450

    Description

    Description:

    • Pour le raccordement à la conduite d'aspiration de toutes les pompes de jardin et de tous les surpresseurs avec ou sans réservoir
    • Le filtre protège la pompe et les installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules très fines
    • Carter et couvercle en polypropylène antichoc
    • Raccords avec filet intérieur en laiton
    • Résistant à la température entre 0 et 60 °C
    • Les pompes de jardin et les surpresseurs nécessitent un filtre court, imposé par leur faible hauteur

    Caractéristique(s):

    • Pression de service : 8 bar
    • Pression de rupture : 28 bar
    • Diamètre: 120 mm
    • Hauteur : 190 mm
    • débit d'eau : 6200 l/h.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier