• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filtre 1 1/2″, long, sans cartouche pour filtre

Réf.: 903014253
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
Référence article 903014253
EAN / GTIN 4003665179391
Réf. fabricant 903014253

Description

Description:

  • Pour le raccordement à la conduite d'aspiration de toutes les pompes de jardin et de tous les surpresseurs avec ou sans réservoir
  • Le filtre protège la pompe et les installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules très fines
  • Carter et couvercle en polypropylène antichoc
  • Raccords avec filet intérieur en laiton
  • Résistant à la température entre 0 et 60 °C

Caractéristique(s):

  • Pression de service : 8 bar
  • Pression de rupture : 28 bar
  • Diamètre: 120 mm
  • Hauteur : 310 mm
  • débit d'eau : 13800 l/h.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier