Mini-clé à rochets multifonction ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 159 mm

Réf.: 9023M-1
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9023M-1
EAN / GTIN 4000896227112
Réf. fabricant 9023M-1
Article hors catalogue L60140 4492

Description

Description:

Utilisation :
Permet également avec 6 pans intérieurs ouverts de 17 mm le traitement de filetages très longs
  • Utilisable pour Carré femelle 6,3 mm = 1/4 pouce Carré femelle 10 mm = 3/8 pouce et Six pans extérieurs 6,3 = 1/4 pouce grâce à l'échange des têtes de cliquet
  • Contenu :
    rochet traversant
    douille carrée 6,3 mm (14 pouce)
    douille carrée 10 mm (38 pouce)
    douille à embout-tournevis (bit) hexagonale 6,3 mm (14 pouce)
  • Forme courte
  • Vibrations réduites
  • Échappement d'air par la poignée
  • Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de 70 Nm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93.8 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 3.20 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 159 mm
  • Poids net (kg): 0.48 kg
  • Couple de serrage maximal : 54 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 82.8 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 400
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Gamme d'outils pneumatiques « mini »
  • Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels
  • Haute fiabilité et service continu
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Douille carrée ∙ 6,3 mm ∙ 1⁄4″ 9023M-1-020 ∙ 9023M-1-021 ∙ 9023M-1-B