Clé à rochets pneumatique ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 280 mm ∙ Système de frappe puissant

Réf.: 9022SR-1
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Réf. fabricant 9022SR-1
Article hors catalogue L60140 3207

Description

Description:

  • Sécurité de travail élevée sans effets de retour du mécanisme de frappe
  • Protège les articulations
  • Couple de serrage élevé – env. 30 % supérieur aux appareils standards
  • Vitesse de rotation – env. 3 x supérieure aux appareils standards
  • Adapté au serrage contrôlé à la main aux couples de serrage → 270 Nm (concurrence seulement 250 Nm environ)
  • Système de frappe puissant
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 98 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 4.53 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 280 mm
  • Poids net (kg): 1.28 kg
  • Couple de serrage maximal : 102 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 91 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 400
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)