• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à rochets ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 270 mm

Réf.: 9022-2
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9022-2
EAN / GTIN 4000896109456
Réf. fabricant 9022-2
Article hors catalogue L60140 1394

Description

Description:

  • Vibrations réduites
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 95 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 8.50 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 270 mm
  • Poids net (kg): 1.2 kg
  • Couple de serrage maximal : 70 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 88 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 160
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)