Tungsten carbide burrs ceramic bonded 45x6/2l115 mm C FINEC400

Réf.: 9017
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9017
    EAN / GTIN 9003170090179
    Réf. fabricant 9017

    Description

    Description:

    Les pierres à gouges vitrifiées sont idéales pour l'affûtage d'outils à denture serrée. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application. La forme conique vous permet de rectifier et d'ébavurer jusqu'en bas de la denture.

    Caractéristique(s):

    • Form: 90HM PIERRE BISEAUTEE
    • Spécification : CFEIN
    • Dimension (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
    • Diamètre: 45 mm
    • Epaisseur: 6 mm
    • Alésage: 115 mm
    • Granulométrie: 400
    • Vs /max: 35 m/s

    Avantage(s):

    • Application individuelle
    • Les meilleurs résultats
    • Large assortiment

    Utilisation:

    • Pour l'affûtage d'outils à denture rapprochée

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier