Clé à chocs Twin Turbo ∙ 4100 Nm ∙ Carré massif 25 mm (1 pouce) ∙ Mécanisme de frappe à marteaux jumelés

Réf.: 9014TT
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Réf. fabricant 9014TT
Article hors catalogue L60140 4894

Description

Description:

Utilisation :
Longue durée de vie et haute efficacité dans les utilisations industrielles et automobiles
  • Couple de desserrage maximal : 4100 Nm
  • Échappement d'air par le bas de la poignée
  • Vibrations réduites
  • Maniement simple
  • Forme courte et compacte
  • Utilisation d'une seule main pour gauchers et droitiers
  • Poignée amovible, réglable sur 360°
  • Socle de raccordement pour tuyau silencieux
  • Technologie HAZET Twin Turbo – des couples de serrage élevés avec un design compact
  • Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal
  • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 20,67 mm (1/2″)
  • Raccord : Taille nominale 10 (inclus)
  • Couple recommandé : 1898 Nm
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 19 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 112.9 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 19.11 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 32
  • Rotation droite / gauche : deux niveaux (rotation à droite), un niveau (rotation à gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 25 mm (1 pouce)
  • Poids net (kg): 4.6 kg
  • Couple de serrage maximal : 2170 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 4100 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 101.9 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 5200
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 235 l/min (3.9 l/sec)

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop