• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à chocs ∙ Broche longue ∙ 3400 Nm ∙ Carré massif 25 mm (1 pouce) ∙ Mécanisme de frappe à marteaux direct

Réf.: 9014P-1
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9014P-1
EAN / GTIN 4000896218332
Réf. fabricant 9014P-1
Article hors catalogue L60140 4534

Description

Description:

  • Couple de desserrage maximal : 3400 Nm
  • Sortie avec alésage pour le goupillage d'outils et avec anneau d'arrêt pour douille emmanchée
  • Optimisée pour les droitiers et les gauchers grâce à son utilisation possible des deux côtés
  • Commutation à une seule main
  • Outil extrêmement puissant
  • Haptique optimisée
  • Raccord d'air au niveau de la poignée par le bas et le haut
  • Échappement d'air par le bas de la poignée
  • Vibrations réduites
  • Maniement simple
  • Broche allongée (240 mm) pour atteindre facilement les boulons de roues
  • Mécanisme de frappe à marteaux direct
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 20,67 mm (1/2″)
  • Raccord : Taille nominale 10 (inclus)
  • Couple recommandé : 2400 Nm
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 19 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 114.5 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 15.94 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 36
  • Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 25 mm (1 pouce)
  • Poids net (kg): 8.58 kg
  • Couple de serrage maximal : 2712 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 3400 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 103.5 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 5500
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 283 l/min (4.7 l/sec)