• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à chocs ∙ 1100 Nm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Mécanisme de frappe à marteau simple

Réf.: 9012M/4
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9012M/4
EAN / GTIN 4000896202843
Réf. fabricant 9012M/4
Article hors catalogue L60140 4688

Description

Description:

  • Couple de desserrage maximal : 1100 Nm
  • Exécution très compacte permettant les travaux dans les endroits étroits
  • Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
  • Échappement d'air par le bas de la poignée
  • Vibrations réduites
  • Manipulation simple

Extra-courte – seulement 92 mm
  • Mécanisme de frappe à marteau simple
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Couple recommandé : 610 Nm
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 108.1 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 9.57 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 16
  • Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Taille: ∙ 17 ∙ 19
  • Poids net (kg): 1.24 kg
  • Couple de serrage maximal : 678 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 1100 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 97.1 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 10000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 127 l/min (2.1 l/sec)
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Bol magnétique ∙ 150 mm ⌀ 197-3
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Clé à chocs · extra-courte 9012M

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier