Déflecteurs d'air ∙ jeu de 5 pièces

Réf.: 9012-1SPC-023/5
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9012-1SPC-023/5
EAN / GTIN 4000896182756
Réf. fabricant 9012-1SPC-023/5
Article hors catalogue L60140 6267

Description

Description:

  • Déflecteurs d'air ∙ jeu de 5 pièces
    Pour 9012-1SPC
  • Poids net (kg): 0.03 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop