• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flexible à air comprimé Super-Air Euro 6,3 mm x 11 mm / 10 m

Réf.: 901056048
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 901056048
EAN / GTIN 4003665370101
Réf. fabricant 901056048
Article hors catalogue L01750 607

Description

Description:

  • Flexible très souple, même en cas de basses températures
  • Résistant à l'air comprimé huileux
  • Avec raccord rapide et raccord enfichable

Caractéristique(s):

  • Version : avec raccord rapide et embout
  • Ø extérieur : 11 mm
  • Ø intérieur : 6,3 mm
  • Longueur: 10 M.
  • Ø de vissage Pression : 20 bar
  • Profil: Euro
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier