• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Enrouleur de flexible SA 100

Réf.: 901054975
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
Référence article 901054975
EAN / GTIN 4003665361529
Réf. fabricant 901054975
Article hors catalogue L01750 341

Description

Description:

  • Avec flexible à air comprimé avec garniture de tissu
  • Raccord rapide 1/4″ Euro et raccord enfichable 1/4″ Euro

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 15 mm
  • Poids: 4 kg
  • Ø intérieur : 9 mm
  • Longueur: 20 m
  • max. Pression : 15 bar
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier