• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Flexible à air comprimé Euro 6 mm x 11 mm / 10 m

Réf.: 901054916
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 901054916
EAN / GTIN 4003665361468
Réf. fabricant 901054916
Article hors catalogue L01750 1393
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour tous les usages normaux
  • Avec raccord rapide et raccord enfichable

Caractéristique(s):

  • Version : avec raccord rapide et embout
  • Ø extérieur : 11 mm
  • Ø intérieur : 6 mm
  • Longueur: 10 M.
  • Ø de vissage Pression : 20 bar
  • Profil: Euro
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier