• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Enrouleur de flexible ST 200

Réf.: 901054568
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
Référence article 901054568
EAN / GTIN 4003665361086
Réf. fabricant 901054568
Article hors catalogue L01750 706

Description

Description:

  • Avec tuyau en PU de 30 m hautement flexible
  • Raccord rapide 1/4″ Universal et raccord enfichable 1/4″ (Euro, ARO et ISO)
  • Rotatif à 360°

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 12,5 mm
  • Poids: 8 kg
  • Ø intérieur : 8,5 mm
  • Longueur: 30 m
  • max. Pression : 12 bar
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier