Marbre de mesure et de contrôle, DIN 876 classe 1, 400x400x50 mm, pierre naturelle dure

Réf.: 901-112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Norme DIN 876
    Type de produit Marbre de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 901-112
    Réf. fabricant 901-112
    Article hors catalogue L40700 204

    Description

    Description:

    Les plateaux en granit et les supports en option vous offrent les avantages suivants : Surface rodée au diamant. Le support en option est une construction soudée avec un appui en 3 points et deux vis de réglage.

    Caractéristique(s):

    Précision : Selon DIN 876
    Classe de précision : 1