Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 900Z
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 900Z
    EAN / GTIN 4000896045440
    Réf. fabricant 900Z
    Article hors catalogue L60140 182

    Description

    Description:

    • Avec douilles à 12 pans
    • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
    • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 10 – 32
    • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Poids net (kg): 5.18 kg
    • Utilisation manuelle
    • Auto Bild, vainqueur du test de février 2023 «  Test du coffre à outils », jeu de clés à douille HAZET 900Z
    • Nombre d'outils : 25

    Livraison:

    Douille ∙ 12 pans 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
    Poignée coulissante 915
    Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
    Rallonge 917-5
    Rallonge 918-10
    Cardan universel 920

    Produits adaptés

    Pièces de rechange