Jeu d'outils pour arbres d'entraînement, arbres articulés et arbres d'essieu ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs

Réf.: 900SZ/4
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900SZ/4
EAN / GTIN 4000896156375
Réf. fabricant 900SZ/4
Article hors catalogue L60140 1722

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre des vissages des arbres moteur et des arbres articulés,
p. ex. Ouverture de clé 24 mm pour VW Touran années 2006 → et Passat C
Ouverture de clé 30 mm pour l'écrou de l'arbre d'essieu sur VW Golf 4 ∙ Polo et New-Beetle ∙ AUDI TT 1,8 ∙ ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Ouverture de clé 32 mm pour la manœuvre du vissage de l'arbre articulé dans le moyeu de roue sur VW Touareg années 2003 →
Ouverture de clé 36 mm pour l'écrou de l'arbre d'essieu sur BMW Série 3 ∙ Série 5 ∙ Série 7 ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo années 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI années 2005 → ∙ SEAT Ibiza années 2002 →
Vissage de moyeu de roue sur l'essieu avant RENAULT Twingo 3 ∙ SMART (453) Fortwo / Forfour années 2014 →
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 24 – 36
  • Poids net (kg): 0.99 kg
  • Pour utilisation avec machines
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-24 ∙ 900SZ-30 ∙ 900SZ-32 ∙ 900SZ-36

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop