Douille à chocs ∙ 12 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs

Réf.: 900SZ6/11
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 900SZ6/11
    EAN / GTIN 4000896225378
    Réf. fabricant 900SZ6/11
    Article hors catalogue L60140 5011

    Description

    Description:

    • La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une douille Ouverture de clé 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de 20 mm = 34
    • Les 6 pans sur la douille permettent l'adaptation sur un entraînement de 20 mm = 34
    • Exécution courte
    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • Garniture en mousse souple bimatière
    • Surface : phosphatée, huilée
    • Similaire à DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
    • Taille: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36
    • Pour utilisation avec machines
    • Nombre d'outils : 11

    Livraison:

    Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
    Joint torique 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
    Adaptateur à chocs 1003S-1

    Produits adaptés

    Pièces de rechange