Douille à chocs ∙ 12 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 44 mm

Réf.: 900SZ6-24
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900SZ6-24
EAN / GTIN 4000896225323
Réf. fabricant 900SZ6-24
Article hors catalogue L60140 5189

Description

Description:

  • La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une douille Ouverture de clé 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de 20 mm = 34
  • Les 6 pans sur la douille permettent l'adaptation sur un entraînement de 20 mm = 34
  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Similaire à DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 44 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 36 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
  • Pour utilisation avec machines