Douille pour vissage de roue FORD 20 x 22 mm Profil Traction à 6 pans extérieurs Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 900SLG-20X22
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
Référence article 900SLG-20X22
EAN / GTIN 4000896246236
Réf. fabricant 900SLG-20X22
Article hors catalogue L60140 5986

Description

Description:

  • Outil de démontage, utilisable des deux côtés entre autres pour les modèles FORD S-Max ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Ouverture de clé 20 mm (=d1) pour une utilisation avec recouvrement chromé manquant
    Ouverture de clé 22 mm (=d2) pour une utilisation avec recouvrement chromé endommagé / déformé
  • Outil de démontage, utilisable des deux côtés pour les modèles FORD
  • Lorsque le recouvrement chromé est manquant ou déformé, l'écrou de roue ne peut plus être manœuvré avec une douille standard
  • Solution : deux douilles doubles au lieu de quatre douilles individuelles
  • Manœuvre avec 917S-3
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Carré selon DIN 3120
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 20 x 22 mm
  • Dimensions / longueur : 53 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 29 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 32.5 mm
  • Pour utilisation avec machines