Douille pour vissage de roue FORD Profil Traction à 6 pans extérieurs Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)

Réf.: 900SLG-1822/3
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
Référence article 900SLG-1822/3
EAN / GTIN 4000896246274
Réf. fabricant 900SLG-1822/3

Description

Description:

  • Jeu de 3 pièces avec rallonge 917S-3 entre autres pour les modèles FORD B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Outil de démontage, utilisable des deux côtés pour les modèles FORD
  • Lorsque le recouvrement chromé est manquant ou déformé, l'écrou de roue ne peut plus être manœuvré avec une douille standard
  • Solution : deux douilles doubles au lieu de quatre douilles individuelles
  • Manœuvre avec 917S-3
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Carré selon DIN 3120
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Pour utilisation avec machines
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Douille pour vissage de roue FORD 900SLG-18X20 ∙ 900SLG-20X22
Rallonge à chocs 917S-3

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop