Douille à chocs ∙ TORX® ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur ∙ 38 mm

Réf.: 900S-E18
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900S-E18
EAN / GTIN 4000896044627
Réf. fabricant 900S-E18
Article hors catalogue L60140 3965

Description

Description:

  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur
  • Taille: ∙ E18
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 22 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop