• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 25 ∙ 44 mm

Réf.: 900S-25
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900S-25
EAN / GTIN 4000896044450
Réf. fabricant 900S-25

Description

Description:

  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 25 mm
  • Dimensions / longueur : 44 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 36.3 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg
  • Pour utilisation avec machines
Non conforme aux normes DIN