Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 15 ∙ 38 mm

Réf.: 900S-15
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 900S-15
    EAN / GTIN 4000896044191
    Réf. fabricant 900S-15
    Article hors catalogue L60140 3171

    Description

    Description:

    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • Surface : phosphatée, huilée
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
    • Taille: 15 mm
    • Dimensions / longueur : 38 mm
    • Diamètre d1 (à la sortie): 23.5 mm
    • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
    • Poids net (kg): 0.13 kg
    • Pour utilisation avec machines

    Produits adaptés

    Pièces de rechange