Jeu de douilles à chocs ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

Réf.: 900S
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 900S
EAN / GTIN 4000896057153
Réf. fabricant 900S
Article hors catalogue L60140 1821

Description

Description:

  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Garniture en mousse souple bimatière
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 13 – 27
  • Dimensions / longueur : 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Poids net (kg): 6.93 kg
  • Pour utilisation avec machines
  • Nombre d'outils : 23

Livraison:

Douille à chocs ∙ 6 pans 900S-13 ∙ 900S-14 ∙ 900S-16 ∙ 900S-17 ∙ 900S-18 ∙ 900S-19 ∙ 900S-21 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24 ∙ 900S-27
Douille à chocs ∙ 6 pans 900SLG-13 ∙ 900SLG-16 ∙ 900SLG-17 ∙ 900SLG-18 ∙ 900SLG-19 ∙ 900SLG-21 ∙ 900SLG-22 ∙ 900SLG-24 ∙ 900SLG-27
Rallonge à chocs 9005S-5
Cardan à chocs 9006S
Ressort d’arrêt 900S-HF1530 ∙ 900S-HF814

Produits adaptés

Pièces de rechange